125a 配管のおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
1,233件の「125a 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルボ 溶接」、「配管 50a」、「パイプ 32a」などの商品も取り扱っております。
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄ランキング1位
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
1組(6本)ほか
9,598税込10,558
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチールランキング2位
1セット(2本)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm ノーブランドランキング3位
1本
4,298税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(420種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチールランキング4位
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄ランキング5位
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
1組(2本)
2,898税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
1,790税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
1組(2本)
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
1枚
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
8,698税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
1枚
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)